Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8552 CASSAFORMA RIO SUB 1.2 1045MM INOX - WC8552

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8552 CASSAFORMA RIO SUB 1.2 1045MM INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1045 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074945467

Artikelnummer

L&LWC8552

Herstellernummer

WC8552

Hersteller

L&L

Länge:

1045 mm

Farbe:

Edelstahl

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Stahl

Mit Verdrahtung:

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

53 mm

Cassaforma in acciaio inox . L=1045 mm