Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8314 CASSAF. CARTONGESSO RIO1.4 2015 MM ALL - WC8314

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8314 CASSAF. CARTONGESSO RIO1.4 2015 MM ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2015 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076841460

Artikelnummer

L&LWC8314

Herstellernummer

WC8314

Hersteller

L&L

Länge:

2015 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Aluminium

Mit Verdrahtung:

nein

Cassaforma in alluminio per cartongesso - 2015 mm