L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8313 CASSAF CARTONGESSO RIO1.3 1515MM ALL - WC8313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1515 mm
Farbe - weiß
Ausführung - 1-längig
Werkstoff - Aluminium
Mit Verdrahtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076841392
Artikelnummer
L&LWC8313
Herstellernummer
WC8313
Hersteller
L&L
Länge:
1515 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
1-längig
Werkstoff:
Aluminium
Mit Verdrahtung:
nein
Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1515 mm


