L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8311 CASSAF. CARTONGESSO RIO1.1 514 MM ALL - WC8311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 26 mm
Einbaulänge - 514 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079668279
Artikelnummer
L&LWC8311
Herstellernummer
WC8311
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
26 mm
Einbaulänge:
514 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Cassaforma in alluminio per cartongesso. L: 514 mm.


