L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8254 CASSAFORMA RIO2.4 2014 MM INOX - WC8254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaubreite - 72 mm
Einbaulänge - 2017 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079734370
Artikelnummer
L&LWC8254
Herstellernummer
WC8254
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaubreite:
72 mm
Einbaulänge:
2017 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Cassaforma in acciaio inox - Dimensione: 2017x72x89 mm.


