L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8252 CASSAFORMA RIO2.2 1013MM INOX - WC8252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 1013 mm
Einbaubreite - 42 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072629451
Artikelnummer
L&LWC8252
Herstellernummer
WC8252
Hersteller
L&L
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
1013 mm
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma in alluminio Rio 2.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1015 mm.


