L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8251 CASSAFORMA RIO2.1 513MM INOX - WC8251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaubreite - 89 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 513 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078229976
Artikelnummer
L&LWC8251
Herstellernummer
WC8251
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaubreite:
89 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
513 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Cassaforma in acciaio inox - 513 mm.


