Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8250 CASSAFORMA RIO2.0 264 MM INOX - WC8250

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8250 CASSAFORMA RIO2.0 264 MM INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 264 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079628648

Artikelnummer

L&LWC8250

Herstellernummer

WC8250

Hersteller

L&L

Länge:

264 mm

Farbe:

Edelstahl

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Stahl

Mit Verdrahtung:

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

53 mm

Cassaforma in inox. L=264 mm, per RIO 2.0