L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8222 CASSAFORMA RIO2.2 1014MM ALL - WC8222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 1016 mm
Einbaubreite - 42 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449070345704
Artikelnummer
L&LWC8222
Herstellernummer
WC8222
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
1016 mm
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma in alluminio Rio 2.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1016 mm.


