L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8221 CASSAFORMA RIO2.1 514 MM ALL - WC8221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 43 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 514 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078092921
Artikelnummer
L&LWC8221
Herstellernummer
WC8221
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
43 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
514 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Cassaforma in alluminio - 43x84x514 mm.


