L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8154 CASSAFORMA RIO1.4 2014 MM INOX - WC8154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 2017 mm
Einbaubreite - 72 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 89 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449079605151
Artikelnummer
L&LWC8154
Herstellernummer
WC8154
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
2017 mm
Einbaubreite:
72 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Cassaforma in acciaio inox - 2017 mm.



