Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8153 CASSAFORMA RIO1.3 1514 MM INOX - WC8153

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8153 CASSAFORMA RIO1.3 1514 MM INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-längig

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1514 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074390793

Artikelnummer

L&LWC8153

Herstellernummer

WC8153

Hersteller

L&L

Ausführung:

1-längig

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1514 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

53 mm

Cassaforma in acciaio inox. L=1514 mm