L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8152 CASSAFORMA RIO1.2 1013MM INOX - WC8152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaubreite - 26 mm
Einbaulänge - 1015 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070285154
Artikelnummer
L&LWC8152
Herstellernummer
WC8152
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaubreite:
26 mm
Einbaulänge:
1015 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Cassaforma in acciaio inox Rio 1.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1015 mm.


