L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8151 CASSAFORMA RIO1.1 513 MM INOX - WC8151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 513 mm
Einbaubreite - 72 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 89 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449079668316
Artikelnummer
L&LWC8151
Herstellernummer
WC8151
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
513 mm
Einbaubreite:
72 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Cassaforma in acciaio inox. L: 513mm.


