L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8114 CASSAFORMA RIO1.4 2015MM ALL - WC8114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 2018 mm
Einbaubreite - 26 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078074552
Artikelnummer
L&LWC8114
Herstellernummer
WC8114
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
2018 mm
Einbaubreite:
26 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma in alluminio - 26x75x2018 mm.


