L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8112 CASSAFORMA RIO1.2 1014MM ALL - WC8112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 26 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 1016 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078074545
Artikelnummer
L&LWC8112
Herstellernummer
WC8112
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
26 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
1016 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Cassaforma in alluminio - 26x75x1016 mm.


