L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8111 CASSAFORMA RIO1.1 514 MM ALL - WC8111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 26 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 514 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078041523
Artikelnummer
L&LWC8111
Herstellernummer
WC8111
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
26 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
514 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Cassaforma in alluminio - 26x75x514 mm.


