L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6720 CASSAF CART. NEVA2.0/5.0/7.0 682MM ALL - WC6720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 42 mm
Einbaulänge - 682 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072893111
Artikelnummer
L&LWC6720
Herstellernummer
WC6720
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
42 mm
Einbaulänge:
682 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Cassaforma in alluminio per cartongesso NEVA2.0 - 682 mm.


