L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6712 CASSAFORMA CART. NEVA1.2 1522MM ALL - WC6712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 42 mm
Einbaulänge - 1522 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070740547
Artikelnummer
L&LWC6712
Herstellernummer
WC6712
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
42 mm
Einbaulänge:
1522 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Cassaforma in alluminio per cartongesso NEVA1.2 1522 mm.


