L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6520 CASSAFORMA NEVA2.0/5.0/6.0/7.0 682MM AL - WC6520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 682 mm
Einbaubreite - 43 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078390348
Artikelnummer
L&LWC6520
Herstellernummer
WC6520
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
682 mm
Einbaubreite:
43 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma in alluminio - 43x84x682 mm.


