L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6512 CASSAFORMA NEVA1.2 1522MM ALL - WC6512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 1522 mm
Einbaubreite - 42 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449070852684
Artikelnummer
L&LWC6512
Herstellernummer
WC6512
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
1522 mm
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma a incasso (soffitto, parete, pavimento) in alluminio NEVA1.2. L: 1522mm.


