L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6511 CASSAFORMA NEVA1.1 922MM ALL - WC6511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 922 mm
Einbaubreite - 43 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079400213
Artikelnummer
L&LWC6511
Herstellernummer
WC6511
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
922 mm
Einbaubreite:
43 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma in alluminio - 43x84x 922 mm.


