L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5611 CASSAFORMA STRA IP68 INOX - WC5611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 202 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078341500
Artikelnummer
L&LWC5611
Herstellernummer
WC5611
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
202 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff


