L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5610 CASSAFORMA STRA IP67 INOX - WC5610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 202 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074864508
Artikelnummer
L&LWC5610
Herstellernummer
WC5610
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
202 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff


