L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5203 CASSAFORMA MOBY3.0/3.1 251X151 - WC5203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 273 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077897633
Artikelnummer
L&LWC5203
Herstellernummer
WC5203
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
273 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
151 mm


