L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5202 CASSAFORMA MOBY2.0/2.1 213X151 - WC5202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 151 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074584291
Artikelnummer
L&LWC5202
Herstellernummer
WC5202
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
151 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
236 mm
Werkstoff:
Kunststoff


