L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5201 CASSAFORMA MOBY1.0/1.1 163X151 - WC5201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 151 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074994953
Artikelnummer
L&LWC5201
Herstellernummer
WC5201
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
151 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
186 mm
Werkstoff:
Kunststoff


