L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5006 CASSAFORMA 136X79 BRIGHT3.0 316L PVC - WC5006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 79 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079041256
Artikelnummer
L&LWC5006
Herstellernummer
WC5006
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
79 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
136 mm
Werkstoff:
Kunststoff


