L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5005 CASSAFORMA 185X160 BRIGHT5.0 316L INOX - WC5005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaubreite - 185 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076465413
Artikelnummer
L&LWC5005
Herstellernummer
WC5005
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaubreite:
185 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Cassaforma corrugato Ø20mm, livello finito, cemento isolante. Diametro 185mm.


