L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5004 CASSAFORMA 140X135 BRIGHT3.0 316L PVC - WC5004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 117 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077186249
Artikelnummer
L&LWC5004
Herstellernummer
WC5004
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
117 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
115 mm


