L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4511 CASSAFORMA CARTONGESSO LITUS1.1/1.7 - WC4511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 93 mm
Einbaubreite - 49 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm
Min. Deckenstärke - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078901544
Artikelnummer
L&LWC4511
Herstellernummer
WC4511
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
93 mm
Einbaubreite:
49 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Cassaforma per installazione su cartongesso


