L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4051 CASSAFORMA LITUS5.1/5.3/5.5/5.7 - WC4051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbaubreite - 107 mm
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077920652
Artikelnummer
L&LWC4051
Herstellernummer
WC4051
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbaubreite:
107 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Orientamento cassaforme. Nel caso di installazione dei modelli orientabili, fare attenzione durante il posizionamento delle cassa-forme: il riferimento presente nella cassaforma (indicato con la freccia) sta ad indicare l’asse di rotazione dell’emissione luminosa. 98x98mm.


