L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4050 CASSAFORMA LITUS5.0/5.2/5.4/5.6-SMOOTHY - WC4050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbaubreite - 107 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449077380586
Artikelnummer
L&LWC4050
Herstellernummer
WC4050
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbaubreite:
107 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Orientamento cassaforme. Nel caso di installazione dei modelli orientabili, fare attenzione durante il posizionamento delle cassa-forme: il riferimento presente nella cassaforma (indicato con la freccia) sta ad indicare l’asse di rotazione dell’emissione luminosa. Diametro 98mm.


