L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4010 CASSAFORMA LITUS1.0/1.6-SMOOTHY1.0 - WC4010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbaubreite - 82 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449075953911
Artikelnummer
L&LWC4010
Herstellernummer
WC4010
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbaubreite:
82 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Connessioni stagne. Per eseguire il collegamento dei cavi utilizzare muffole con resina o nastro auto-agglomerante al fine di evitar. Orientamento cassaforme quadre. Nel caso di installazione del modello a pianta quadra, fare attenzione durante il posizionamento delle cassaforme: allineare tutti i lati del quadro in maniera parallela tra loro.e infiltrazioni d’acqua. Diametro 50mm.


