L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3108 CASSAFORMA MURATURA TURIS MINI1.1 - WC3108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Einbaubreite - 60 mm
Einbaulänge - 150 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072268506
Artikelnummer
L&LWC3108
Herstellernummer
WC3108
Hersteller
L&L
Anwendung:
sonstige
Einbaubreite:
60 mm
Einbaulänge:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Cassaforma per muratura Turis Mini 1.1.


