L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3107 CASSAFORMA MURATURA TURIS MINI1.0 - WC3107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbaubreite - 60 mm
Einbaulänge - 150 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079852722
Artikelnummer
L&LWC3107
Herstellernummer
WC3107
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohlwand
Einbaubreite:
60 mm
Einbaulänge:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Cassaforma per muratura. Dimensione: 150X120X60.


