L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3105 CASSAFORMA MURATURA TURIS1.1 - WC3105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072558201
Artikelnummer
L&LWC3105
Herstellernummer
WC3105
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
310 mm
Einbaubreite:
263 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
138 mm
Werkstoff:
Aluminium


