L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3103 CASSAFORMA MURATURA TURIS3.0 - WC3103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaulänge - 260 mm
Einbaubreite - 260 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078168268
Artikelnummer
L&LWC3103
Herstellernummer
WC3103
Hersteller
L&L
Einbaulänge:
260 mm
Einbaubreite:
260 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Fissare la cassaforma all’armatura, nel punto ove sarà posizionato il faretto da installare. Tracciare il percorso con i corrugati (Ø26mm) e infilarli nella cassaforma attraverso le apposite aperture laterali. I fori previsti sono per i corrugati di diametro 26mm. Prima della colata di calcestruzzo assicurarsi di sigillare eventuali fessure,(ad esempio tra tubo corrugato e cassaforma) per evitare la penetrazione del cemento. Procedere con la colata. Successivamente al disarmo della cassaforma individuareil foro del faretto: pulire liberando da eventuali residui presenti. 260x260x145mm.


