L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3102 CASSAFORMA CARTONG TURIS2.0 - WC3102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 70 mm
Einbaubreite - 70 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 55 mm
Min. Deckenstärke - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077060563
Artikelnummer
L&LWC3102
Herstellernummer
WC3102
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
70 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm
Min. Deckenstärke:
30 mm
Cassaforma bianca 70x70mm.


