L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1600 CASSAFORMA LINE2.0 - WC1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Einbaulänge - 140 mm
Einbaubreite - 42 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070151947
Artikelnummer
L&LWC1600
Herstellernummer
WC1600
Hersteller
L&L
Anwendung:
sonstige
Einbaulänge:
140 mm
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Cassaforma Line 2.0 a incasso parete in muratura.


