L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1501 CASSAFORMA 107X87 - WC1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaubreite - 107 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 87 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078423503
Artikelnummer
L&LWC1501
Herstellernummer
WC1501
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
107 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo del livello finale del pavimento, prevedendo un opportuno drenaggio nella parte inferiore. Bloccare il tutto e provvedere al fondo di cemento avendo cura di evitare la formazione di zone d’aria che ne comprometterebbero la resistenza meccanica. Applicare il tappo fornito in dotazione al fine di evitare l’entrata di corpi estranei nella cassaforma. Diametro 107mm.



