L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1430 CASSAFORMA MURATURA PASITO1.1 - WC1430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohlwand
Einbaulänge - 175 mm
Einbaubreite - 140 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077782700
Artikelnummer
L&LWC1430
Herstellernummer
WC1430
Hersteller
L&L
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohlwand
Einbaulänge:
175 mm
Einbaubreite:
140 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per muratura. 175 x 140 x 50 mm



