L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1420 CASSAFORMA MURATURA PASITO MINI1.1 - WC1420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 131 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078055612
Artikelnummer
L&LWC1420
Herstellernummer
WC1420
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
131 mm
Einbaubreite:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per muratura.


