L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1410H CASSAFORMA PASITO1.0 ANTR - WC1410H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 143 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076045059
Artikelnummer
L&LWC1410H
Herstellernummer
WC1410H
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
143 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
161 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm


