L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1410F CASSAFORMA PASITO1.0 GRI - WC1410F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - für Plattendecke
Einbaulänge - 161 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079628624
Artikelnummer
L&LWC1410F
Herstellernummer
WC1410F
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Plattendecke
Einbaulänge:
161 mm
Einbaubreite:
143 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Aluminium


