L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0302 CASSAFORMA TOUCH RGBW 1/4 ZONE DMX512 - WC0302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074873920
Artikelnummer
L&LWC0302
Herstellernummer
WC0302
Hersteller
L&L
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
90 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff


