L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0301 CASSAFORMA 72X105 - WC0301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbaulänge - 107 mm
Einbaubreite - 74 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449077985835
Artikelnummer
L&LWC0301
Herstellernummer
WC0301
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohlwand
Einbaulänge:
107 mm
Einbaubreite:
74 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La cassaforma è necessaria per l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma a filo del livello finale della parete. La cassaforma va posizionata prestando attenzione alla posizione dei fori ai quali andrà successivamente avvitato il corpo lampada. 107x74mm.


