L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0300 CASSAFORMA LINE1.0 - WC0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbaulänge - 65 mm
Einbaubreite - 55 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 47 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449073106081
Artikelnummer
L&LWC0300
Herstellernummer
WC0300
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohlwand
Einbaulänge:
65 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La cassaforma è necessaria per l’installazione della lampada. .Posizionare la cassaforma a filo del livello finale della parete. La cassaforma va posizionata prestando attenzione alla posizione dei fori ai quali andrà successivamente avvitato il corpo lampada. 65x55mm.


