L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0202 CASSAFORMA 107X87 BRIGHT1 - WC0202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaubreite - 107 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 87 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078547322
Artikelnummer
L&LWC0202
Herstellernummer
WC0202
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
107 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo del livello finale del pavimento. Diametro 107mm.



