L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0150 CASSAFORMA ELLITTICA 200X112 H76 - WC0150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 203 mm
Einbaubreite - 115 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074568994
Artikelnummer
L&LWC0150
Herstellernummer
WC0150
Hersteller
L&L
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
203 mm
Einbaubreite:
115 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma. 203 x 115 x 75 mm


